Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Tadiran - Akkumulátor 3,6V 8500mAh litíum Baby SN079079 - SL2770-S

MásolásMásolás
Tadiran - Akkumulátor 3,6V 8500mAh litíum Baby SN079079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 8500 mAh

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079079

Gyártói cikkszám

SL2770-S

Gyártói típuskód

Tadiran SL-2770/S C

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

8500 mAh

Kivitel:

lítium

SL-2700 sorozatú (iXtra) lítium elemek, gyors feszültségregeneráció hosszú tárolás és használat után Impulzus üzemben jól terhelhető alacsony háttéráram mellett is Kisebb feszültségkésleltetés magas hőmérsékleten Gyors feszültség regenerálódás hosszú t