Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Tadiran - Elem 3,6V Lithium SN075176 - SL2780S

MásolásMásolás
Tadiran - Elem 3,6V Lithium SN075176

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 1900 mAh

  • Kivitel - lítium

  • Tömeg - 93 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075176

Gyártói cikkszám

SL2780S

Gyártói típuskód

Tadiran SL-2780/S D

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

1900 mAh

Kivitel:

lítium

Tömeg:

93 g

SL-2700 sorozatú (iXtra) lítium elemek, gyors feszültségregeneráció hosszú tárolás és használat után Impulzus üzemben jól terhelhető alacsony háttéráram mellett is Kisebb feszültségkésleltetés magas hőmérsékleten Gyors feszültség regenerálódás hosszú t