Tadiran - Elem 3,6V Lítium 2/3AA SN084528 - SL761-S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3.6 V
Egyéb jelölés - 2/3 AA
Kivitel - lítium
Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm
Átmérő - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084528
Gyártói cikkszám
SL761-S
Gyártói típuskód
SL-761/S
Névleges feszültség:
3.6 V
Egyéb jelölés:
2/3 AA
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
SL-700 lítium elemek, gyorsabb indítás Az indulási feszültség-késleltetést jelentősen csökkentettük közepes induló áramnál (TMV) Közepes áramú impulzus üzemre A legjobb teljesítményt nyújtja max. 3 év tárolás után