Tadiran - Elem gomb 3,6V 550mAh 5,6x24mm SN020199 - TL2450-P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 550 mAh
Kivitel - lítium
Magasság (pólusokkal együtt) - 5.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020199
Gyártói cikkszám
TL2450-P
Gyártói típuskód
Tadiran TL2450-P
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
550 mAh
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
5.6 mm
Átmérő:
24 mm
SL840/P -vel helyett