Tadiran - Elem lítium SL-750/PR 1/2AA SN089081 - SL750-PR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Kivitel - lítium
Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm
Átmérő - 14.5 mm
Tömeg - 23 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089081
Gyártói cikkszám
SL750-PR
Gyártói típuskód
SL750-PR
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
23 g
SL-700 lítium elemek, gyorsabb indítás Az indulási feszültség-késleltetést jelentősen csökkentettük közepes induló áramnál (TMV) Közepes áramú impulzus üzemre A legjobb teljesítményt nyújtja max. 3 év tárolás után