Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/100A P/S KSM3.100 19217 SD2 3x100A SN127379 - 19217

MásolásMásolás
Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/100A P/S KSM3.100 19217 SD2 3x100A SN127379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

338 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9912296048370

Sonepar cikkszám

SN127379

Gyártói cikkszám

19217

Gyártói típuskód

19217

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Kapcsoló sínre/lapra 3P/100A P/S KSM3.100 19217 SD2 3x100A