Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/16A KS3.16 19300 SD1 3x16A SN143474 - 19300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
9982869541607
Sonepar cikkszám
SN143474
Gyártói cikkszám
19300
Gyártói típuskód
19300
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Kapcsoló sínre/lapra 3P/16A KS3.16 19300 SD1 3x16A