Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/25A KS3.25 19301 SD1 3x25A SN126212 - 19301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
9952868893007
Sonepar cikkszám
SN126212
Gyártói cikkszám
19301
Gyártói típuskód
19301
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Kapcsoló sínre/lapra 3P/25A KS3.25 19301 SD1 3x25A