Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/32A KS3.32 19302 SD1 3x32A SY001858 - 19302

MásolásMásolás
Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/32A KS3.32 19302 SD1 3x32A SY001858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9980213771908

Sonepar cikkszám

SY001858

Gyártói cikkszám

19302

Gyártói típuskód

19302

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kapcsoló sínre/lapra 3P/32A KS3.32 19302 SD1 3x32A