Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/40A KS3.40 19303 SD1 3x40A SY001859 - 19303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
9911029482399
Sonepar cikkszám
SY001859
Gyártói cikkszám
19303
Gyártói típuskód
19303
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kapcsoló sínre/lapra 3P/40A KS3.40 19303 SD1 3x40A