Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/63A KS3.63 P/S 19314 SD1 3x63A SN134899 - 19314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
9965753960005
Sonepar cikkszám
SN134899
Gyártói cikkszám
19314
Gyártói típuskód
19314
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Kapcsoló sínre/lapra 3P/63A KS3.63 P/S 19314 SD1 3x63A