Technoelectric - Kapcsoló sínre/lapra 3P/80A KSM3.80 19206 SD2 3x80A SY001856 - 19206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
9929603723103
Sonepar cikkszám
SY001856
Gyártói cikkszám
19206
Gyártói típuskód
19206
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kapcsoló sínre/lapra 3P/80A KSM3.80 19206 SD2 3x80A