Nem visszaküldhető

Technoelectric - SD1 3x16A piros/sárgaModuláris kapcsoló TS 35 sínre SY005740 - 19310

MásolásMásolás
Technoelectric - SD1 3x16A piros/sárgaModuláris kapcsoló TS 35 sínre SY005740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9936572637300

Sonepar cikkszám

SY005740

Gyártói cikkszám

19310

Gyártói típuskód

19310

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

8 kW

SD1 3x16A piros/sárgaModuláris kapcsoló TS 35 sínre