Technoelectric - SD1 3x32A piros/sárgaModuláris kapcsoló TS 35 sínre 19312 SY005741 - 19312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
9957919024003
Sonepar cikkszám
SY005741
Gyártói cikkszám
19312
Gyártói típuskód
19312
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
14 kW
SD1 3x32A piros/sárgaModuláris kapcsoló TS 35 sínre 19312