TEHALIT - Acc. box set LED for SL 20x80 gbl SN135732 - SL200809LED9011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 80 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135732
Gyártói cikkszám
SL200809LED9011
Gyártói típuskód
SL200809LED9011
Padlószegély csatorna magassága:
80 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelvény szerelési módja:
felszerelve
Szerelési irány:
vízszintes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9011
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Acc. box set LED for SL 20x80 gbl