TEHALIT - Acc. box univ. (2) SL20080 black SN135737 - SL200809019011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 80 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fekete
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135737
Gyártói cikkszám
SL200809019011
Gyártói típuskód
SL200809019011
Padlószegély csatorna magassága:
80 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelvény szerelési módja:
normál
Szerelési irány:
vízszintes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9011
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Acc. box univ. (2) SL20080 black