TEHALIT - Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Bükk GT46662 - L2241BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - adathálózat csatlakozás
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46662
Gyártói cikkszám
L2241BUCH
Gyártói típuskód
L2241BUCH
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
adathálózat csatlakozás
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
bükk
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Adatátviteli aljzat 2xRJ45 Bükk