TEHALIT - Antennacsatlakozó szélessávú bükk színű GT20235 - L2254BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - antennacsatlakozó
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20235
Gyártói cikkszám
L2254BUCH
Gyártói típuskód
L2254BUCH
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
antennacsatlakozó
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
bükk
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
3
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Antennacsatlakozó szélessávú bükk színű