Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Csatorna 3-as automata beépítő készlet fehér IP20 G48223 - L24039010

MásolásMásolás
TEHALIT - Csatorna 3-as automata beépítő készlet fehér IP20 G48223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Modulszélesség - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012740310543

Sonepar cikkszám

G48223

Gyártói cikkszám

L24039010

Gyártói típuskód

L24039010

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Modulszélesség:

3

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

360 mm

Magasság:

60 mm

Beépítési mélység:

60 mm

Mélység:

62 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Csatorna 3-as automata beépítő készlet fehér