TEHALIT - Csatorna válaszfal fekete BR, BRA, BRS csatornákhoz SN023345 - M1043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 68 mm
Rögzítés módja - befektethető
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740100618
Sonepar cikkszám
SN023345
Gyártói cikkszám
M1043
Gyártói típuskód
M1043
Alkalmas csatornamélységhez:
68 mm
Rögzítés módja:
befektethető
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
2000 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Ütésállóság (IK):
IK08
Szín:
fekete
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Csatorna válaszfal fekete BR, BRA, BRS csatornákhoz