TEHALIT - Díszkeret alu GT45934 - G3614LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna-csatlakozóaljzat 3 csatlakozóval
Kivitel - sima
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740891806
Sonepar cikkszám
GT45934
Gyártói cikkszám
G3614LAN
Gyártói típuskód
G3614LAN
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna-csatlakozóaljzat 3 csatlakozóval
Kivitel:
sima
Szín:
egyéb
Hosszúság:
210 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
45 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Díszkeret alu