Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk gyermekvédelemmel bükk GT20234 - L2250BUCH

MásolásMásolás
TEHALIT - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk gyermekvédelemmel bükk GT20234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Padlószegély csatorna magassága - 70 mm

  • Előre szerelt szerelvény - 2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20234

Gyártói cikkszám

L2250BUCH

Gyártói típuskód

L2250BUCH

Padlószegély csatorna magassága:

70 mm

Előre szerelt szerelvény:

2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Dekoráció:

bükk

Szegélyléc-csatorna mélysége:

20 mm

Készülékegységek száma:

1

Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk gyermekvédelemmel bükk