Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TEHALIT - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk tisztafehér GT21892 - L22509010

MásolásMásolás
TEHALIT - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk tisztafehér GT21892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Padlószegély csatorna magassága - 70 mm

  • Előre szerelt szerelvény - védőérintkezős aljzat

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740312073

Sonepar cikkszám

GT21892

Gyártói cikkszám

L22509010

Gyártói típuskód

L22509010

Padlószegély csatorna magassága:

70 mm

Előre szerelt szerelvény:

védőérintkezős aljzat

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Dekoráció:

nincs

Szegélyléc-csatorna mélysége:

20 mm

Készülékegységek száma:

1

Szerelvény szerelési módja:

normál

RAL-szám:

9010

Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk tisztafehér