Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V padl. csatornához szürke GT22959 - L24507030

MásolásMásolás
TEHALIT - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V padl. csatornához szürke GT22959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Padlószegély csatorna magassága - 100 mm

  • Előre szerelt szerelvény - 2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740134835

Sonepar cikkszám

GT22959

Gyártói cikkszám

L24507030

Gyártói típuskód

L24507030

Padlószegély csatorna magassága:

100 mm

Előre szerelt szerelvény:

2x védőérintkezős aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Dekoráció:

nincs

Készülékegységek száma:

1

Szerelvény szerelési módja:

normál

RAL-szám:

7030

Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V padl. csatornához szürke