TEHALIT - Előlap 2xRj45 Cat6-hoz fehér SN108337 - GZUAE29010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108337
Gyártói cikkszám
GZUAE29010
Gyártói típuskód
GZUAE29010
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező a köztes gyűrűbe bekattintható
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
57 mm