TEHALIT - Endcap (for SL 20x80) SL20080 graphitee black SN135735 - SL2008069011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 80 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135735
Gyártói cikkszám
SL2008069011
Gyártói típuskód
SL2008069011
Szín:
fekete
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
80 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal/jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9011
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Endcap (for SL 20x80) SL20080 graphitee black