Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Energiaoszlop talapzat GT46102 - DAFF20007021

MásolásMásolás
TEHALIT - Energiaoszlop talapzat GT46102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 26 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - antracit

  • Felület - nedvesen lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740903004

Sonepar cikkszám

GT46102

Gyártói cikkszám

DAFF20007021

Gyártói típuskód

DAFF20007021

Magasság:

26 mm

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

antracit

Felület:

nedvesen lakkozott

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

7021

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop lábazat ; Energiaoszlop talapzat