Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Energiaoszlop test 1rekeszes nat. elox 650mm GT45932 - DAP80650ELN

MásolásMásolás
TEHALIT - Energiaoszlop test  1rekeszes nat. elox 650mm GT45932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 650-650 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740907750

Sonepar cikkszám

GT45932

Gyártói cikkszám

DAP80650ELN

Gyártói típuskód

DAP80650ELN

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

650-650 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

80 mm

Oszlop színe:

alumínium

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

alul

Oszlopszélesség:

98 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

1

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

alumínium

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Oszlop mélysége:

65 mm

Fedél mélysége:

15 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

0

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél RAL-száma:

0

Hasznos keresztmetszet:

5400 mm2

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ; Energiaoszlop test 1rekeszes nat. elox 650mm