TEHALIT - Fali takarókeret, BRN, halogénmentes 70x130mm SN102078 - G15139010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja - fali
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102078
Gyártói cikkszám
G15139010
Gyártói típuskód
G15139010
Szélesség:
130 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
A csatorna szerelésmódja:
fali
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Fali takarókeret, BRN, halogénmentes 70x130mm