TEHALIT - Fedél kommunikációs aljzathoz GT40600 - G37409010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740827126
Sonepar cikkszám
GT40600
Gyártói cikkszám
G37409010
Gyártói típuskód
G37409010
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Rögzítés módja:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedél kommunikációs aljzathoz