Nem visszaküldhető

TEHALIT - Fedőprofil hátfal 190mm szürke GT56172 - FB6019027035

MásolásMásolás
TEHALIT - Fedőprofil hátfal 190mm szürke GT56172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 190 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740137652

Sonepar cikkszám

GT56172

Gyártói cikkszám

FB6019027035

Gyártói típuskód

FB6019027035

Szélesség:

190 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Fedőprofil hátfal 190mm szürke