TEHALIT - Fedőprofil RK kábelbevezető letakaró 230x190mm szürke GT56169 - RK2307035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 190 mm
Szélesség - 230 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740283779
Sonepar cikkszám
GT56169
Gyártói cikkszám
RK2307035
Gyártói típuskód
RK2307035
Magasság:
190 mm
Szélesség:
230 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Fedőprofil RK kábelbevezető letakaró 230x190mm szürke