TEHALIT - Fedőprofil tartó 10db/csomag GT56171 - M5830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 230 mm
Kivitel - oldalfali
Szélesség - 40 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740283786
Sonepar cikkszám
GT56171
Gyártói cikkszám
M5830
Gyártói típuskód
M5830
Hosszúság:
230 mm
Kivitel:
oldalfali
Szélesség:
40 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
190 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Fedőprofil tartó 10db/csomag