TEHALIT - Fedőprofil végelem 230x190mm csatornára szürke GT56170 - L23207035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 190 mm
Szélesség - 230 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740283847
Sonepar cikkszám
GT56170
Gyártói cikkszám
L23207035
Gyártói típuskód
L23207035
Magasság:
190 mm
Szélesség:
230 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Fedőprofil végelem 230x190mm csatornára szürke