Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Keret RJ45-höz 100mm halogénmentes GT73385 - G32359010

MásolásMásolás
TEHALIT - Keret RJ45-höz 100mm halogénmentes GT73385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Egységek száma - 2

  • Eszköz fajtája - adat-/távjelentő-csatorna csatlakozóaljzat

  • Kivitel - sima

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740210294

Sonepar cikkszám

GT73385

Gyártói cikkszám

G32359010

Gyártói típuskód

G32359010

Fedél szélessége:

100 mm

Egységek száma:

2

Eszköz fajtája:

adat-/távjelentő-csatorna csatlakozóaljzat

Kivitel:

sima

Szín:

fehér

Hosszúság:

100 mm

Nyílás szélessége:

52 mm

Nyílás magassága:

52 mm

Nyílás átmérője:

0 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

belül fekvő

Toldás takaró:

Igen

Feliratmezővel:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Keret RJ45-höz 100mm halogénmentes