TEHALIT - Kivágott fedlap CAT5 krémfehér GT42756 - L11319001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - adat-/távjelentő-csatorna csatlakozóaljzat
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740309721
Sonepar cikkszám
GT42756
Gyártói cikkszám
L11319001
Gyártói típuskód
L11319001
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
adat-/távjelentő-csatorna csatlakozóaljzat
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
100 mm
Nyílás szélessége:
50 mm
Nyílás magassága:
50 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Kivágott fedlap CAT5 krémfehér