TEHALIT - Kivágott fedlap FM,BR 70130 tiszta fehér GT46612 - M61329010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - egyéb
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740222198
Sonepar cikkszám
GT46612
Gyártói cikkszám
M61329010
Gyártói típuskód
M61329010
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
egyéb
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
100 mm
Nyílás szélessége:
50 mm
Nyílás magassága:
50 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Kivágott fedlap FM,BR 70130 tiszta fehér