TEHALIT - Kommunikációs alj fedél + keret alu GT45938 - G3234LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - eszközök központi lemezzel
Kivitel - sima
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740209045
Sonepar cikkszám
GT45938
Gyártói cikkszám
G3234LAN
Gyártói típuskód
G3234LAN
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
eszközök központi lemezzel
Kivitel:
sima
Szín:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Nyílás szélessége:
52 mm
Nyílás magassága:
52 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Kommunikációs alj fedél + keret alu