TEHALIT - Kommunikációs csatlakozó alj CAT6 8/8 RJ45 IP20 GT45936 - G3140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - egyéb
Kimenet iránya - ferde
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012740207829
Sonepar cikkszám
GT45936
Gyártói cikkszám
G3140
Gyártói típuskód
G3140
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
egyéb
Kimenet iránya:
ferde
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
klipsz
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Igen
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
40 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1