Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - LED-tube 24V 28,8W IP68 6m white SN135731 - LED06WEISS

MásolásMásolás
TEHALIT - LED-tube 24V 28,8W IP68 6m white SN135731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP40

  • Szélesség - 4 mm

  • Cserélhető vezérlés - Nem

  • Öntapadós - Nem

  • Magasság / mélység - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135731

Gyártói cikkszám

LED06WEISS

Gyártói típuskód

LED06WEISS

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

4 mm

Cserélhető vezérlés:

Nem

Öntapadós:

Nem

Magasság / mélység:

11 mm

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

LED-tube 24V 28,8W IP68 6m white