TEHALIT - Műa csatorna 100x15 belső sarok, barna GT63164 - M56518014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740106788
Sonepar cikkszám
GT63164
Gyártói cikkszám
M56518014
Gyártói típuskód
M56518014
Magasság:
100 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Mélység:
15 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
8014
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Műa csatorna 100x15 belső sarok, barna