TEHALIT - Műa csatorna 100x15 külső sarok, barna GT63163 - M56528014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Magasság - 100 mm
Mélység - 15 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740110396
Sonepar cikkszám
GT63163
Gyártói cikkszám
M56528014
Gyártói típuskód
M56528014
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Magasság:
100 mm
Mélység:
15 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
8014
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Műa csatorna 100x15 külső sarok, barna