TEHALIT - Műa csatorna 100x15 végelem bal, barna GT63166 - M56548014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Magasság - 100 mm
Mélység - 15 mm
Kivitel - bal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740110044
Sonepar cikkszám
GT63166
Gyártói cikkszám
M56548014
Gyártói típuskód
M56548014
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Magasság:
100 mm
Mélység:
15 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
8014
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 100x15 végelem bal, barna