TEHALIT - Műa csatorna 100x15 végelem jobb, barna GT63165 - M56538014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Magasság - 100 mm
Mélység - 15 mm
Kivitel - jobb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740110402
Sonepar cikkszám
GT63165
Gyártói cikkszám
M56538014
Gyártói típuskód
M56538014
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Magasság:
100 mm
Mélység:
15 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
8014
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 100x15 végelem jobb, barna