TEHALIT - Műa csatorna 30x60mm tetővel LF30060 krémfehér GT03306 - LF3006009001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 57 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012740138109
Sonepar cikkszám
GT03306
Gyártói cikkszám
LF3006009001
Gyártói típuskód
LF3006009001
Szélesség:
57 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9001
Hasznos keresztmetszet:
1500 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 30x60mm tetővel LF30060 krémfehér