TEHALIT - Műa csatorna 40x40mm tetővel fehér SN195769 - LF4004009016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195769
Gyártói cikkszám
LF4004009016
Gyártói típuskód
LF4004009016
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9016
Hasznos keresztmetszet:
900 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem