TEHALIT - Műa csatorna 50x20mm bal lezáró idom SL bükk GT20238 - M5554BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - bükk
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20238
Gyártói cikkszám
M5554BUCH
Gyártói típuskód
M5554BUCH
Szín:
egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
bükk
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; Műa csatorna 50x20mm bal lezáró idom SL bükk