TEHALIT - Műa csatorna 50x20mm bal lezáró idom SL fehér GT34028 - M55549010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740312615
Sonepar cikkszám
GT34028
Gyártói cikkszám
M55549010
Gyártói típuskód
M55549010
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Védettség (IP):
IP40
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; Műa csatorna 50x20mm bal lezáró idom SL fehér