TEHALIT - Műa csatorna 50x20mm padlószegély szürke GT46737 - SL2005107030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Felső burkolat színe - szürke
Dekoráció - nincs
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740138246
Sonepar cikkszám
GT46737
Gyártói cikkszám
SL2005107030
Gyártói típuskód
SL2005107030
Mélység:
20 mm
Felső burkolat színe:
szürke
Dekoráció:
nincs
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
1
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
7030
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
864 mm2
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna ; Műa csatorna 50x20mm padlószegély szürke