TEHALIT - Műa csatorna 50x20mm válaszfallal bükk GT20232 - SL200510BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Felső burkolat színe - egyéb
Dekoráció - bükk
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20232
Gyártói cikkszám
SL200510BUCH
Gyártói típuskód
SL200510BUCH
Mélység:
20 mm
Felső burkolat színe:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
1
Anyag:
műanyag
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna ; Műa csatorna 50x20mm válaszfallal bükk